IPEVO V4K 超高解像度USB書画カメラ IPE-V4K

IPEVO V4K 超高解像度USB書画カメラ IPE-V4K - IPEVOIPEVO V4K 超高解像度USB書画カメラ IPE-V4K - IPEVOIPEVO V4K 超高解像度USB書画カメラ IPE-V4K - IPEVOIPEVO V4K 超高解像度USB書画カメラ IPE-V4K - IPEVO

IPEVO V4Kは800万画素のSony製CMOSセンサーを採用し、書画カメラ最高クラスのクリアな映像(解像度:3264 x 2448)をユーザーに提供します。プレゼンテーション、モデリング、本や雑誌のスキャン、QRコード、OCR、写真のアーカイブなど、幅広く活躍します。

セット内容IPEVO V4K超高解像度USB書画カメラ寸法(mm)最大キャプチャエリア/342×255グリーン質量(g)581レンズフルオートフォーカスレンズセンサー800万画素CMOSセンサー最大解像度3264×2448RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最高30fps(解像度Full-HD)モデルCDVU-08IP寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)(折りたたみ時)277×78×48出力接続方式USB 2.0 UVC内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
721225265-880-4-01-00
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする