IPEVO VZ-R HDMI/USBデュアルモード800万画素書画カメラは映像をリアルタイムでキャプチャするデバイスです。紙の資料、テキスト、アートワークからスマートフォン、立体的なものまでキャプチャできます。テレビやモニターにHDMIで直接接続して大画面にライブ映像をストリームすることができるので、コンピューターを経由させる必要がありません。
セット内容カメラヘッドとスタンド、ベース、USB Type-CからType-Aへのケーブル(4.90ft/150cm)、ドライバー、ねじ x 4寸法(mm)最大キャプチャエリア/270×480 [16:9] 、344×460 [4:3]質量(kg)1色エメラルドグリーン保証期間購入日から1年間となります。互換性【プラグ&プレイ】Mac、PC、およびChromebookと互換性があります。RoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様800万画素カメラ、解像度:最高3264×2448(USBモード)/1920×1080(HDMIモード)、フルオートフォーカスレンズ、最高30fps(解像度1920×1080時)モデルCDVH-03IP寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)ベース部含む:11.6×10.8×30.1、ベース部含まず:7.8×4.0×29.0出力接続方式HDMI & USB内容量1台