IPEVO VZ-R ULTRAは、リアルタイムでの画像共有を容易にするために設計された13MPのデュアルモード書画カメラです。その超高解像度は現代の教室に最適で、大きな資料でも鮮明で詳細な画像をキャプチャします。ポータビリティと安定性を兼ね備えたこの多用途ツールは、追加の機器を必要としません。プラグアンドプレイ接続により、コンピュータを必要とせずにインタラクティブフラットパネル(IFP)、モニター、またはプロジェクターに簡単に接続できます。常に使用可能な状態で、現代の教育者にとって欠かせないツールです。
電源電源入力
DC 5V / 0.9A (USB - C コネクター)
消費電力
5V / 0.5A (最大)
セット内容IPEVO VZ-R ULTRA、USB-A to USB-C ケーブル(1.5m)、ベース、ドライバー × 1、ネジ × 4、クイックスタートガイド寸法(mm)最大キャプチャエリア/17.9 × 10.1(455 × 256[16:9]、18.9 × 14.4(480 × 366[4:3]質量(kg)1色黒レンズオートフォーカスセンサー1/3.06″ CMOSマイクロホン【タイプ】全指向性マイク【オーディオ圧縮】PCM【集音範囲】30~70cm【SNR】60 dB【周波数範囲】48K 1ch-16bit PCM機能WDR/なし最大解像度4096 × 3072ズーム1倍 - 4倍(デジタル)、1倍 - 20倍(Visualizer経由)視野深さ(FOV)/DFOV:80焦点距離(mm)3.46互換性【プラグ&プレイ】Windows : Win 8以上 / Standard UVC 、MAC: macOS 10.13以上、Chrome OS & Chrome OS Flex: 最新バージョン 、Android: Ver.11以上、、IPEVOカメラは、USB-C対応のiPadでiPadOS 17以降のIPEVO Visualizerアプリに認識されます。また、FaceTime、Teams、Zoomなど、外部カメラをサポートするアプリでも検出可能です。アプリが外部カメラの検出に対応していない場合、カメラは認識されないことがあります。絞り2.2シャッタースピード1/7.5 - 1/30000秒RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様【ビデオ圧縮】MJPG 、YUV【最大フレームレート】4096×3072 @15fps、3264×2448p @30fps、3840×2160p @30fps、1920×1080p @60fps、1920×1080p @30fps (デフォルト)モデルCDVH-05IP寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)ベース部含む:11.6 × 10.8 × 30.1、ベース部含まず:7.8 × 4.0 × 29.0出力接続方式USB-C(UVC/UVA)、HDMI内容量1台