IPEVO V4K PRO 120 USB 書画カメラ 8MP USB V4KPRO120

IPEVO V4K PRO 120 USB 書画カメラ 8MP USB V4KPRO120 - IPEVOIPEVO V4K PRO 120 USB 書画カメラ 8MP USB V4KPRO120 - IPEVOIPEVO V4K PRO 120 USB 書画カメラ 8MP USB V4KPRO120 - IPEVOIPEVO V4K PRO 120 USB 書画カメラ 8MP USB V4KPRO120 - IPEVO

V4K PRO 120は、コンパクトな携帯性と、タブロイドサイズの撮影範囲及び広範囲の120度FOV広角レンズを備えたユニークな書画カメラです。 SONY CMOSセンサーと4K解像度を搭載し、高画質と精度の高いオートフォーカスを実現します。 調節可能なアームは、AIノイズリダクション対応の広角ウェブカメラとしても、光源としても機能します。さまざまなシーンで鮮明な映像を撮影するのに最適です。

セット内容V4K PRO 120 書画カメラ、付属のUSBケーブル付き(150cm)寸法(mm)最大キャプチャエリア/440×330スレートグレー質量(g)581機能マイク:EMIフィルター付き全指向性マイク、感度:-26dB FS、SN比:64dB(A)、LEDライト:照度 172ルクス、AIによる音声向上技術:intelliGoのノイズリダクションと音声強調テクノロジー。このノイズフィルターは、5億を超える異なるデータでトレーニングされた人工知能を利用し、高い精度でノイズを除去しながら自然な音声を実現します。理制御ボタン:露出、ノイズリダクション オン/オフ、LEDライト オン/オフ、フォーカス互換性【プラグ&プレイ】USB Type-Aポートを備えたMac、Windows PC、Chromebook、Zoom、Google Meet、Skype、Microsoft Teams、Webex Meetings、GoToMeetingなどのビデオ会議ソフトウェアに対応していますRoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様視野:DFOV: 120°、メガピクセル:800万画素CMOSセンサー、最高解像度:最大3264×2448、フレームレート:最高30fps(解像度Full-HD)、ズーム:デジタル12倍(IPEVO Visualizerソフトウェア使用時)、フォーカス:オートフォーカス、フォーカス範囲:10cm~∞モデルCDVU-17IP寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)(折りたたみ時)27.7×7.8×4.8出力接続方式USBケーブル長さ:150cm内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
721225355-924-2-08-00
オープン
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする