V4K ULTRA 13MP USB書画カメラは、超高精細なライブ画像をキャプチャするために設計された最先端のイメージングデバイスです。強力な13メガピクセルカメラを搭載し、3840 x 3104の驚異的な解像度を実現します。ライブプレゼンテーション、モデリング、書籍や雑誌、文書、QRコード、OCRテキストのスキャン、写真のアーカイブなど、どのような視覚的な作業でも、V4K ULTRA 13MP USB書画カメラは精度と明瞭さを提供する信頼性の高いツールです。
電源電力入力:DC 5V / 0.5A (USB-A connector)
消費電力:5V / 0.35A
セット内容V4K ULTRA、クイックスタートガイド寸法(mm)最大キャプチャエリア/14.2×8.7 (360×220) [16:9]、14.2×10.6 (360×268) [4:3]色黒質量(g)581レンズオートフォーカスセンサー1/3.06 CMOSマイクロホン【タイプ】1×全指向性マイク【音声圧縮】PCM【収集範囲】30~70cm【信号対雑音比】64dB(A)【周波数範囲】8K~44.1K最大解像度3840×3104ズーム20倍(Visualizer経由)保証期間保証期間は、購入日から1年間となります。視野深さ(FOV)/DFOV: 77焦点距離(mm)3.46互換性【プラグ&プレイ】- Windows: Windows 8以降 / 標準UVC 、- MAC: macOS 10.13以降 、- Chrome OS & Chrome OS Flex: 最新バージョン、- Android: バージョン11以降 、IPEVOカメラは、USB-C対応のiPadでiPadOS 17以降のIPEVO Visualizerアプリに認識されます。また、FaceTime、Teams、Zoomなど、外部カメラをサポートするアプリでも検出可能です。アプリが外部カメラの検出に対応していない場合、カメラは認識されないことがあります。絞り2.2RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様【映像圧縮】MJPG、YUV【最大フレームレート】3840×3104p @15fps、3840×2160p @30fps、1920×1080p @60fps、1920×1080p @30fps (デフォルト )モデルCDVU-18IP寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)277×78×48内容量1台