magmag(マグマグ)成長実感 はむはむコップ

magmag(マグマグ)成長実感 はむはむコップ - ピジョンmagmag(マグマグ)成長実感 はむはむコップ - ピジョンmagmag(マグマグ)成長実感 はむはむコップ - ピジョンmagmag(マグマグ)成長実感 はむはむコップ - ピジョンmagmag(マグマグ)成長実感 はむはむコップ - ピジョン

赤ちゃんが生まれた時から使っている母乳実感哺乳びんを、飲み口を付け替えることでお水やお茶を飲むときはマグマグとしても使えます。

用途授乳の時も、コップ飲みの時も、お子さまの成長の様々なシーンで赤ちゃんの”飲む”をサポートします。セット内容はむはむコップ、コップ用フタ、ハンドル、※ボトルは付属しておりません質量(g)パッケージ:83パッケージサイズ(mm)正面幅104×奥行70×高さ155耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)マイナス20原材料ハンドル:ポリプロピレン、フタ・ボタン:ポリプロピレン、ボタン軸:ポリアセタール、飲み口・ボタンバネ:シリコーンゴム消毒方法煮沸/スチーム:〇 薬液:○ 電子レンジ:×内容量1個
注意
※〇取り付け可能
※・母乳実感 哺乳びん(プラスチック製)240ml
※2022年2月以降発売
※・母乳実感 哺乳びん T-Ester(プラスチック製)240ml
※2024年2月以降発売
※「T-Ester」は三菱瓦斯化学株式会社の登録商標です。
※・マグマグ成長実感 専用ボトル
※×取り付け不可
※・母乳実感 哺乳びん ガラス製
※落として割れると危険ですので、ガラス製哺乳びんには使用しないでください。
※母乳実感 哺乳びん(耐熱ガラス製)80ml
※母乳実感 哺乳びん(耐熱ガラス製)160ml
※母乳実感 哺乳びん(耐熱ガラス製)240ml
※・母乳実感 哺乳びん プラスチック製 240ml以外
※母乳実感 哺乳びん(プラスチック製)80ml
※母乳実感 哺乳びん(プラスチック製)160ml
※母乳実感 哺乳びん T-Ester(プラスチック製)160ml
※・母乳実感 哺乳びん T-Ester(プラスチック製)
※2024年2月以前商品
※・スリムタイプ 哺乳びん
※・母乳相談室
※・母乳実感 哺乳びん 2代目(2022年以前商品)
※ボトルの底面が楕円形の物は取り付けられません。
※・マグマグコロン
※マグマグコロンシリーズと部品の互換性はありません。
※・母乳実感乳首
※ハンドルをつけた状態で乳首とキャップは取り付けられません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
721196201040530
1,100
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする