住鉱 金型防錆剤 TFP液状

住鉱 金型防錆剤 TFP液状 - SUMICO(住鉱潤滑剤)住鉱 金型防錆剤 TFP液状 - SUMICO(住鉱潤滑剤)

ワックス被膜タイプで浸透性、水置換性を有し、複雑な形状にも均一な防錆被膜を形成、除去も容易。

用途射出成形機金型や加工、組立待ちの部品の防錆に。容量(mL)18000容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性原液量(mL)18000(18L)内容量1缶
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72123619575496686-4807淡黄色
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
72123628575396686-4806濃緑色
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐熱/防錆塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする