SUMICO(住鉱潤滑剤)
防錆剤(半乾燥タイプ・液状) スミコー防錆剤ドライ 14kg
半乾燥の強固な防錆被膜を形成。
用途
加工、貯蔵、搬送中の部品防錆に。
トラスコ品番
546-4138
色
淡褐色
タイプ
液状
使用温度範囲(℃)
-20~+90
容量(L)
17.07
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
11.9L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72123305
511146
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください