三菱
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ネガ MC6115
高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。
コーティング
MC6115
適合被削材種
P種
チップ形状
六角形
厚さS(mm)
4.76
内接円IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72128300
WNMG080412-FPH MC6115
706-2372
1.2
¥
10,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72128309
WNMG080404-FPH MC6115
707-5875
0.4
¥
10,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72128318
WNMG080408-FPH MC6115
706-0804
0.8
¥
10,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください