ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ネガ MC7115

ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ネガ MC7115 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ネガ MC7115 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ネガ MC7115 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ネガ MC7115 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ネガ MC7115 - 三菱

オーステナイト系ステンレス鋼の中型から大型の部品に対し、高速切削条件による加工時間短縮を実現します。

コーティングMC7115適合被削材種M種チップ形状六角形厚さS(mm)4.76内容量1箱(10個)
全10種類を絞り込む
コーナー半径Re(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72127530WNMG060408-MM MC7115706-71230.89.525
9,200
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127539WNMG060408-LM MC7115706-55390.89.525
9,200
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127548WNMG060404-LM MC7115706-71200.49.525
9,200
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127557WNMG060408-RM MC7115707-58570.89.525
9,200
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
72128388WNMG080412-MM MC7115706-23781.212.7
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72128397WNMG080404-LM MC7115706-07960.412.7
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72128406WNMG080408-RM MC7115706-70930.812.7
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72128415WNMG080408-LM MC7115706-23170.812.7
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72128431WNMG080412-RM MC7115706-08011.212.7
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72128440WNMG080408-MM MC7115706-54660.812.7
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする