ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ネガ MC7125

ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ネガ MC7125 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ネガ MC7125 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ネガ MC7125 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ネガ MC7125 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ネガ MC7125 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ネガ MC7125 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ネガ MC7125 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ネガ MC7125 - 三菱

連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。

コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状六角形内容量1箱(10個)
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
厚さS(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72127119WNMG06T312-MA MC7125707-58851.23.979.525
8,100
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127128WNMG06T304-MA MC7125707-53470.43.979.525
8,100
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127137WNMG06T308-MA MC7125706-71140.83.979.525
8,100
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127566WNMG060412-MM MC7125706-23371.24.769.525
9,200
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127575WNMG060404-LM MC7125706-22890.44.769.525
9,200
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127591WNMG060408-MM MC7125706-55250.84.769.525
9,200
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127600WNMG060408-LM MC7125706-07680.84.769.525
9,200
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127609WNMG060404-GM MC7125706-38910.44.769.525
9,200
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127618WNMG060412-MA MC7125706-55001.24.769.525
9,200
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127627WNMG060412-RM MC7125706-55371.24.769.525
9,200
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127636WNMG060408-RM MC7125706-55350.84.769.525
9,200
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127645WNMG060408-MA MC7125707-59050.84.769.525
9,200
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127661WNMG060408-GM MC7125706-23770.84.769.525
9,200
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
72128449WNMG080412-GM MC7125707-58961.24.7612.7
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72128458WNMG080408-RM MC7125706-54570.84.7612.7
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72128467WNMG080408-LM MC7125706-07870.84.7612.7
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72128476WNMG080412-MA MC7125706-22741.24.7612.7
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72128485WNMG080408-MM MC7125707-52880.84.7612.7
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72128501WNMG080412-MM MC7125706-23511.24.7612.7
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72128510WNMG080404-MA MC7125706-71050.44.7612.7
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72128519WNMG080408-GM MC7125706-70750.84.7612.7
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72128528WNMG080408-MA MC7125706-70880.84.7612.7
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72128537WNMG080412-RM MC7125706-07561.24.7612.7
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72128546WNMG080404-GM MC7125706-55180.44.7612.7
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72128555WNMG080404-LM MC7125706-23630.44.7612.7
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする