ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ネガ MP7135

ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ネガ MP7135 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ネガ MP7135 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ネガ MP7135 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ネガ MP7135 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ネガ MP7135 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ネガ MP7135 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ネガ MP7135 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ネガ MP7135 - 三菱

密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。

コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状六角形内容量1箱(10個)
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
厚さS(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72127146WNMG06T304-MA MP7135707-58770.43.979.525
8,100
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127155WNMG06T312-MA MP7135706-39561.23.979.525
8,100
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127171WNMG06T308-SH MP7135707-52820.83.979.525
8,100
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127180WNMG06T304-SH MP7135707-53610.43.979.525
8,100
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127189WNMG06T308-MA MP7135707-58370.83.979.525
8,100
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127670WNMG060404-LM MP7135706-70570.44.769.525
9,200
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127679WNMG060404-SH MP7135707-58930.44.769.525
9,200
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127688WNMG060408-RM MP7135706-39290.84.769.525
9,200
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127697WNMG060408-SH MP7135706-23100.84.769.525
9,200
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127706WNMG060404-GM MP7135706-23500.44.769.525
9,200
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127715WNMG060408-GM MP7135706-54860.84.769.525
9,200
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127731WNMG060412-RM MP7135706-70951.24.769.525
9,200
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127740WNMG060408-MM MP7135707-53570.84.769.525
9,200
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127749WNMG060412-MA MP7135706-54881.24.769.525
9,200
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127758WNMG060408-LM MP7135706-54470.84.769.525
9,200
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127767WNMG060412-MM MP7135706-55431.24.769.525
9,200
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127776WNMG060408-MA MP7135706-54540.84.769.525
9,200
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
72128571WNMG080412-GH MP7135706-70281.24.7612.7
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72128580WNMG080412-MA MP7135707-58681.24.7612.7
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72128589WNMG080404-LM MP7135706-39570.44.7612.7
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72128598WNMG080412-MM MP7135706-23421.24.7612.7
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72128607WNMG080404-GM MP7135706-55470.44.7612.7
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72128616WNMG080404-SH MP7135706-23450.44.7612.7
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72128625WNMG080412-RM MP7135706-70781.24.7612.7
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72128641WNMG080408-MA MP7135706-55330.84.7612.7
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72128650WNMG080408-SH MP7135706-23160.84.7612.7
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72128659WNMG080408-MM MP7135706-54490.84.7612.7
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72128668WNMG080408-GM MP7135706-55160.84.7612.7
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72128677WNMG080412-GM MP7135706-70271.24.7612.7
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72128686WNMG080408-LM MP7135707-58870.84.7612.7
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72128695WNMG080404-MA MP7135707-52950.44.7612.7
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72128711WNMG080408-GH MP7135707-58910.84.7612.7
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72128720WNMG080408-RM MP7135707-53620.84.7612.7
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする