三菱
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ポジ MC7125
連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。
コーティング
MC7125
適合被削材種
M種
チップ形状
六角形
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
厚さS(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72125019
WPMT040204-MV MC7125
706-0758
0.4
2.38
6.35
¥
9,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72130610
WCMT020104-MM MC7125
706-3862
0.4
1.59
3.97
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72130619
WCMT040202-MM MC7125
707-5331
0.2
2.38
6.35
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72130628
WBMTL30204L-MV MC7125
707-5884
0.4
2.38
4.76
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72130637
WCMTL30204-MM MC7125
706-7030
0.4
2.38
4.76
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72130646
WPMT060304-MV MC7125
706-0767
0.4
3.18
9.525
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72130655
WCMT040204-MM MC7125
706-3905
0.4
2.38
6.35
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72130671
WBMTL30202L-MV MC7125
706-7090
0.2
2.38
4.76
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72130680
WPMT060308-MV MC7125
707-5900
0.8
3.18
9.525
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72130689
WCMT020102-MM MC7125
706-3887
0.2
1.59
3.97
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72130698
WCMTL30202-MM MC7125
706-2343
0.2
2.38
4.76
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72133595
WCMT06T308-MM MC7125
706-7129
0.8
3.97
9.525
¥
15,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72133611
WCMT06T304-MM MC7125
706-5475
0.4
3.97
9.525
¥
15,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください