三菱
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ポジ MP7135
密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。
コーティング
MP7135
適合被削材種
M種
チップ形状
六角形
内容量
1箱(10個)
全11種類を絞り込む
コーナー半径Re(mm)
0.2
0.4
0.8
厚さS(mm)
1.59
2.38
3.18
3.97
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
厚さS(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72125028
WPMT040204-MV MP7135
707-5305
0.4
2.38
6.35
¥
9,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72130707
WCMT040202-MM MP7135
707-5279
0.2
2.38
6.35
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72130716
WCMT020104-MM MP7135
706-7108
0.4
1.59
3.97
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72130725
WCMTL30204-MM MP7135
706-5498
0.4
2.38
4.76
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72130741
WCMT040204-MM MP7135
706-0776
0.4
2.38
6.35
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72130750
WPMT060304-MV MP7135
707-5306
0.4
3.18
9.525
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72130759
WCMTL30202-MM MP7135
706-5484
0.2
2.38
4.76
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72130768
WPMT060308-MV MP7135
706-2382
0.8
3.18
9.525
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72130777
WCMT020102-MM MP7135
706-7053
0.2
1.59
3.97
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72133620
WCMT06T308-MM MP7135
706-3856
0.8
3.97
9.525
¥
15,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72133629
WCMT06T304-MM MP7135
706-3910
0.4
3.97
9.525
¥
15,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください