三菱
旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MS7025
低送り加工時に発生しやすい被膜損傷を抑え、耐溶着性と耐摩耗性を向上させました。
コーティング
MS7025
適合被削材種
P種、M種
チップ形状
六角形
逃げ角(°)
【AN】7
内容量
1箱(10個)
全8種類を絞り込む
コーナー半径Re(mm)
0.1
0.2
0.4
厚さS(mm)
1.59
2.38
3.97
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
厚さS(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72126376
WCGT040201M-FSF-P MS7025
691-6428
0.1
2.38
6.35
¥
20,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72126385
WCGT040202M-FSF-P MS7025
691-9568
0.2
2.38
6.35
¥
20,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136350
WCGT020101M-FSF-P MS7025
691-6498
0.1
1.59
3.97
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136359
WCGTL30202M-FSF-P MS7025
692-4340
0.2
2.38
4.76
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136368
WCGT020102M-FSF-P MS7025
692-1224
0.2
1.59
3.97
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136377
WCGTL30201M-FSF-P MS7025
691-6469
0.1
2.38
4.76
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138127
WCGT06T302M-FSF-P MS7025
692-2802
0.2
3.97
9.525
¥
22,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138136
WCGT06T304M-FSF-P MS7025
692-2743
0.4
3.97
9.525
¥
22,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください