旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MS9025

旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MS9025 - 三菱旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MS9025 - 三菱旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MS9025 - 三菱旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MS9025 - 三菱旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MS9025 - 三菱旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MS9025 - 三菱旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MS9025 - 三菱旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MS9025 - 三菱

ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮します。

コーティングMS9025適合被削材種M種、S種チップ形状六角形逃げ角(°)【AN】7内容量1箱(10個)
全8種類を絞り込む
コーナー半径Re(mm)
厚さS(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
厚さS(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72126401WCGT040202M-FSF-P MS9025691-80110.22.386.35
20,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72126410WCGT040201M-FSF-P MS9025691-96190.12.386.35
20,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136386WCGT020102M-FSF-P MS9025691-95600.21.593.97
20,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136395WCGTL30201M-FSF-P MS9025691-80540.12.384.76
20,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136411WCGT020101M-FSF-P MS9025692-12180.11.593.97
20,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136420WCGTL30202M-FSF-P MS9025691-63960.22.384.76
20,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138145WCGT06T302M-FSF-P MS9025691-65030.23.979.525
22,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138161WCGT06T301M-FSF-P MS9025692-12150.13.979.525
22,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする