旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MT9005

旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MT9005 - 三菱旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MT9005 - 三菱旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MT9005 - 三菱旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MT9005 - 三菱

耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。

コーティングMT9005適合被削材種S種チップ形状六角形逃げ角(°)【AN】7内容量1箱(10個)
全8種類を絞り込む
コーナー半径Re(mm)
厚さS(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
厚さS(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72133035WCET040201ML-SRF MT9005692-11420.12.386.35
15,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
72133051WCET040201MR-SRF MT9005691-64240.12.386.35
15,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
72133060WCET040202MR-SRF MT9005691-95730.22.386.35
15,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
72133069WCET040202ML-SRF MT9005691-48780.22.386.35
15,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
72133857WCET06T302ML-SRF MT9005692-43270.23.979.525
16,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
72133866WCET06T304ML-SRF MT9005692-11660.43.979.525
16,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
72133875WCET06T304MR-SRF MT9005692-12080.43.979.525
16,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
72133891WCET06T302MR-SRF MT9005691-95980.23.979.525
16,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする