エンドキャップ ブラインドブッシュ

エンドキャップ ブラインドブッシュ - コンベックスエンドキャップ ブラインドブッシュ - コンベックスエンドキャップ ブラインドブッシュ - コンベックス

指で押すだけで簡単に穴ふさぎが出来ます。
11種類のサイズがあります。

用途ホース・単管・穴ふさぎ(メクラ)トラスコ品番693-5158材質ナイロン66(UL規格94V-2)アイボリー高さ(mm)8外径(mm)9.8RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)8.0~8.5内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72124958BB-0312-IV
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする