東鋼業
ガルバリウム鋼板波板 ガルバリウム波板 角波
軽くて強い丈夫なトタン波板です。
錆びにくいガルバリウム鋼板を使用しています。
用途
建物の内装材・外装材、仮設資材、獣害対策、DIY、防災用品にご使用下さい。
トラスコ品番
695-7799
材質
材質:ガルバリウム鋼板製
長さ(mm)
3048
幅(mm)
762
厚さ(mm)
0.19
仕上幅(mm)
680
働き幅(mm)
624
内容量
1セット(4枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72142309
GL-KAKU-10
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません