TONE(トネ/旧:前田金属工業)
”新型スパナ”
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状です。
用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
材質
構造用鋼
色
シルバー
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
全長(mm)
頭部厚(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72142108
DS-1618HP
864-2622
7.5
186
7.5
16×18
¥
1,320
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72142117
DS-2123HP
864-2625
8
224
8
21×23
¥
1,655
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください