マルチ計測器
デジタルクランプリーカー
最小分解能:0.01mA
外部磁界の影響を受けにくく微少電流を正確に測定できます。
経年劣化のしにくいCT採用で常に安定した精度です。
高域周波数をカットするフィルタスイッチ付です。
用途
保守・メンテナンスに。
電流・漏れ電流計測に。
付属品
電池、ケース、取扱説明書、テストリード
トラスコ品番
227-6095
幅(mm)
70
高さ(mm)
223
奥行(mm)
34
電源(V)
単4アルカリ電池×3(お試し用)
電源
単4アルカリ電池×3(お試し用)
交流電圧(V)
500
抵抗(Ω)
2k/20k/200k
交流電流(A)
4/400/500
最大表示
(カウント)4999
クランプ径(Φmm)
40
検波方式
平均値整流(MEAN)
最大測定導体径(Φmm)
40
リーク電流(mA)
40/400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72143560
MCL500DFN
¥
49,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
44日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください