Io/Iorクランプリーカー

Io/Iorクランプリーカー - マルチ計測器

クランプするだけで真の漏れ電流[Ior]が分かる初めてのIorクランプリーカーです。
中性線(S相)測定、電圧をとる危険・困難を克服しています。
現在市販されているIR測定器にない進化したMCL-400 IRです。
測定機能Ior抵抗成分漏れ電流・Io漏れ電流・交流電流・交流電圧・高調波(基本波・第3・第5・第7・第11・第13次)です。

用途
電気設備の保守・メンテナンスに。
電流・漏れ電流計測に。
付属品電池、キャリングケース、取扱説明書、テストリードトラスコ品番317-4090電源(V)単4マンガン電池UM-4×3電源単4マンガン電池UM-4×3交流電圧(V)500交流電流(A)0.04/0.4/4/40/300検波方式実効値検波内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72142020MCL400IRPLUS
98,000
88,980
97,878(税込)
44日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする