マルチ計測器
非接触Io/Iorクランプリーカー
被覆の上から電圧位相を取れるので安全です。
手のひらサイズのミニクランプタイプです。
分解能0.001mAの高精度に測定できます。
アタッチメントが付いて握りやすい
トラスコ品番
268-5691
幅(mm)
44
高さ(mm)
197
奥行(mm)
24
電源(V)
単4アルカリ電池×3
電源
単4アルカリ電池×3
最大表示
(カウント)9999
クランプ径(Φmm)
Φ40
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72144865
M340IRV
¥
93,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月10日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください