ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ロープ止め J型 (クロメート)
地面にロープをガッチリ固定したい時に便利です。
用途
区画分けや侵入防止、ブルーシートやサンシェード等の固定に。
トラスコ品番
225-0526
材質
スチール、表面処理:クロメート
長さ(mm)
200
タイプ
J型
口幅(mm)
20
径(mm)
6
内容量
1本
注意
※使用シーンや使用方法により引抜強度は変わります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72144120
10102221
オープン
¥
97
¥
107
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください