ディスクペーパー ”ニュームラコフレックス” アランダム

ディスクペーパー ”ニュームラコフレックス” アランダム - ムラコディスクペーパー ”ニュームラコフレックス” アランダム - ムラコディスクペーパー ”ニュームラコフレックス” アランダム - ムラコ

研磨布の幅を長短に組み合わせることでディスクの内側と外側の密度が均一化しフラットになることにより、ベタ使いが可能になりました。
研磨布の植え込み方向を逆にしているので研磨布を減りやすくし、目詰まりしにくい設計にしています。
使い始めから終わりまで研削力が一定です。

材質アランダム砥粒穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100羽根枚数72枚最高使用周速度(m/s)72羽根の長さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72143411NMF10015A-80126-5996#80
7,000
5,498
6,048(税込)
22日以内出荷
返品不可
72143420NMF10015A-100126-5955#100
7,000
5,498
6,048(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする