EXインスタントテント 50個

EXインスタントテント 50個 - メテックスEXインスタントテント 50個 - メテックスEXインスタントテント 50個 - メテックスEXインスタントテント 50個 - メテックス

災害時やアウトドア活動で、雨・風・寒さからあなたを守ります。
薄く軽く、コンパクトなポケットサイズだから、収納や携帯に便利です。
コンパクトで、収納・携帯が簡単です。

用途防災、避難、水害時に。付属品6メートルロープトラスコ品番692-7018材質ポリエチレンテレフタレート 加工:アルミ蒸着高さ(mm)890奥行(m)2.4内容量1箱(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72141986EXJATES-50
37,500
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする