工事用敷板 Wボード(片面)

工事用敷板 Wボード(片面) - ウッドプラスチックテクノロジー工事用敷板 Wボード(片面) - ウッドプラスチックテクノロジー工事用敷板 Wボード(片面) - ウッドプラスチックテクノロジー工事用敷板 Wボード(片面) - ウッドプラスチックテクノロジー工事用敷板 Wボード(片面) - ウッドプラスチックテクノロジー工事用敷板 Wボード(片面) - ウッドプラスチックテクノロジー工事用敷板 Wボード(片面) - ウッドプラスチックテクノロジー工事用敷板 Wボード(片面) - ウッドプラスチックテクノロジー

敷鉄板より軽量、運搬・施工が簡単で需要が伸びています。
類似品プラスチック製敷板よりもさらに安くて環境負荷が少ないのが特長です。
安心の国内自社生産です。
豊富なカラーとサイズです。
国土交通省認定NETIS-VE登録品です。
エコマーク取得、官庁・自衛隊実績多数ございます。
ぬかるんだ地盤にて大型車の徐行まで可能です。
敷き鉄板やゴムマットの代替品として、工事現場の車両進入路、臨時駐車場、仮設事務所回りの地盤養生に最適です。

用途
地盤のぬかるみ対策に。(※ぬかるみでは大型車程度を目安としております。)
敷き鉄板やゴムマットの代替品に。
材質バイオマスプラスチック(複合プラスチック素材)厚さ(mm)15タイプ片面凸内容量1枚
注意
※禁止事項:側溝や段差など敷板の下に空間がある条件での使用。クレーンのアウトリガー用敷板としての使用。軟弱地盤や崩落の恐れがある地盤での使用。製品上でのたき火、溶接火花等による火気使用。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72144251B0918-15-BK-M4K4437-34391820910
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72144260B1224-15-BK-M2K4437-347024381219
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72144269B0918-15-BK-M2K4437-34931820910
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72144278B1020-15-BK437-346320001000
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72144287B0918-15-GY-M2K4437-34601820910
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする