工事用敷板 軽量Wボード 両面凸

工事用敷板 軽量Wボード 両面凸 - ウッドプラスチックテクノロジー工事用敷板 軽量Wボード 両面凸 - ウッドプラスチックテクノロジー

敷鉄板より軽量、運搬・施工が簡単で需要が伸びています。
類似品プラスチック製敷板よりもさらに安くて環境負荷が少ないのが特長です。
安心の国内自社生産です。
人力で敷設撤去可能です。
持ちやすい軽量仕様です。
敷き鉄板やゴムマットの代替品として、工事現場の車両進入路、臨時駐車場、仮設事務所回りの地盤養生に最適。
※ぬかるみでは軽車両程度を目安としております。

用途
地盤のぬかるみ対策に。
(※ぬかるみでは大型車程度を目安としております。
)
敷き鉄板やゴムマットの代替品に。
材質バイオマスプラスチック(複合プラスチック素材)厚さ(mm)18(板厚:8+滑り止め表面凸:5+裏面凸:5)タイプ軽量タイプエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 118 004内容量1枚
注意
※禁止事項:側溝や段差など敷板の下に空間がある条件での使用。
※クレーンのアウトリガー用敷板としての使用。
※軟弱地盤や崩落の恐れがある地盤での使用。
※製品上でのたき火、溶接火花等による火気使用。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72144296BP-1224-18-BK701-701824381219
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72144305BP-0918-18-BK701-70161820910
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72144321BP-1224-18-GY701-702024381219
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする