曜日別特売

タバタゴルフ ショットマット282 ボールセット Tabata GOLF

タバタゴルフ ショットマット282 ボールセット Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ ショットマット282 ボールセット Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ ショットマット282 ボールセット Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ ショットマット282 ボールセット Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ ショットマット282 ボールセット Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ ショットマット282 ボールセット Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ ショットマット282 ボールセット Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ ショットマット282 ボールセット Tabata GOLF - タバタ(Tabata)

室内でもお庭でも使えるゴルフ練習用マットと室内練習用ボールのセット。ショットマットはフルショットからアプローチまで練習可能!ショットマットには練習場でも使用されている耐久性の高い芝を採用し、長さもしっかり12mmなので、毎日素振りでもへたりにくく丈夫です。ラバースポンジで衝撃緩和もされるので多少のダブりは気にせず練習できます。

寸法(mm)
【ショットマット】135×390【ショットマット底面ラバースポンジ】7【ナイロンカール芝】12
素材
ショットマット/芝、ナイロン、練習用ボール/PS
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72140611GV8005
¥3,100
¥3,098
¥3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする