曜日別特売
GV8005 タバタゴルフ ショットマット282 ボールセット Tabata GOLF タバタ(Tabata) 72140611

画像メイン

GV8005 タバタゴルフ ショットマット282 ボールセット Tabata GOLF タバタ(Tabata) 72140611
GV8005 タバタゴルフ ショットマット282 ボールセット Tabata GOLF タバタ(Tabata) 72140611
GV8005 タバタゴルフ ショットマット282 ボールセット Tabata GOLF タバタ(Tabata) 72140611
GV8005 タバタゴルフ ショットマット282 ボールセット Tabata GOLF タバタ(Tabata) 72140611
GV8005 タバタゴルフ ショットマット282 ボールセット Tabata GOLF タバタ(Tabata) 72140611
GV8005 タバタゴルフ ショットマット282 ボールセット Tabata GOLF タバタ(Tabata) 72140611
GV8005 タバタゴルフ ショットマット282 ボールセット Tabata GOLF タバタ(Tabata) 72140611
GV8005 タバタゴルフ ショットマット282 ボールセット Tabata GOLF タバタ(Tabata) 72140611

タバタゴルフ ショットマット282 ボールセット Tabata GOLF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
72140611
品番
GV8005
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
¥3,098

室内でもお庭でも使えるゴルフ練習用マットと室内練習用ボールのセット。ショットマットはフルショットからアプローチまで練習可能!ショットマットには練習場でも使用されている耐久性の高い芝を採用し、長さもしっかり12mmなので、毎日素振りでもへたりにくく丈夫です。ラバースポンジで衝撃緩和もされるので多少のダブりは気にせず練習できます。
練習用ボール6個(軽量で打球音が小さく夜間や室内練習に最適)、最大飛距離は約7mなので特にアプローチショットの練習におすすめ

寸法(mm)
【ショットマット】135×390【ショットマット底面ラバースポンジ】7【ナイロンカール芝】12
素材
ショットマット/芝、ナイロン、練習用ボール/PS

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする