ボックスファイル 丈夫な置き勉ボックス

ボックスファイル 丈夫な置き勉ボックス - PLUS(プラス)[文具]ボックスファイル 丈夫な置き勉ボックス - PLUS(プラス)[文具]ボックスファイル 丈夫な置き勉ボックス - PLUS(プラス)[文具]ボックスファイル 丈夫な置き勉ボックス - PLUS(プラス)[文具]ボックスファイル 丈夫な置き勉ボックス - PLUS(プラス)[文具]ボックスファイル 丈夫な置き勉ボックス - PLUS(プラス)[文具]ボックスファイル 丈夫な置き勉ボックス - PLUS(プラス)[文具]ボックスファイル 丈夫な置き勉ボックス - PLUS(プラス)[文具]

補強板付で裂けに強く、丈夫で長持ち!
学校の置き勉用に特化した壊れにくいボックスファイル
前面の手掛け部分の内側に補強板が付いているから、裂けにくい。
タイトルラベルのポケットが破れにくいサイドイン式
かんさつボードも入るゆとりある奥行き
側面はたわみにくい二回折り仕様
底面二ヵ所のツメを差し込むだけのかんたん組み立て

材質本体=40%再生ポリプロピレン、ラベル=紙シート厚さ(mm)0.9グリーン購入法適合内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
外形寸法(mm)
内形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72168446FL-207SF(79980)レギュラー縦317×横276 ×幅101縦314×横274×幅99
750
659
725(税込)
翌々日出荷
72168455FL-207SF(79981)レギュラー縦317×横276 ×幅101縦314×横274×幅99
750
659
725(税込)
翌々日出荷
72168471FL-207SF(79982)レギュラー縦317×横276 ×幅101縦314×横274×幅99
750
659
725(税込)
翌々日出荷
72168480FL-208SF(79990)ワイド縦317×横276 ×幅151縦314×横276×幅149
950
829
912(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする