SAND GLASS
ビジネスバッグ 2WAY
落ち着いた佇まいと突然の雨にも対応する撥水性。
必要な道具を効率よく収められる収納力と、目的のアイテムがすぐに取り出せる整理力を兼ね備えています。
用途
手持ちとリュックサックの2WAY仕様
ICカードなど小物が素早く出し入れできるクイックポケット
ペンやガジェット類の仕分けに便利なオープンポケット
PC用と書類用などで仕分けができる2気室仕様
キャリーオン機能(ポケット兼用)
リュックショルダー収納可(ポケット兼用)
14インチPC対応、B4ファイル収納可
※メーカーごとに製品サイズが異なりますので、ご購入前に収納可否をご確認ください。
キーセーフ付き
材質
ポリエステル
色
ブラック
寸法(cm)
約タテ32×ヨコ42×マチ14
特性
2WAY
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72177957
3G01-01
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください