ヘルメット FULRE

ヘルメット FULRE - OGKヘルメット FULRE - OGKヘルメット FULRE - OGKヘルメット FULRE - OGKヘルメット FULRE - OGKヘルメット FULRE - OGKヘルメット FULRE - OGKヘルメット FULRE - OGK

抜群のフィーリングを受け継いだ新世代のラウンドフォルムヘルメット。
きめ細かな調整と均一な締め付けを実現。指掛かりのよい大径ダイヤル採用により、瞬時に片手での調整が可能。
ヘッドレスト部の幅を2段階で調整。締め付け度合いだけではなく個人差の大きい後頭部形状に合わせた調整が可能。
頭部からヘルメットを浮かせてエアルートを確保するフローティング構造と、接触面積を減らし通気性向上に貢献する「エアフローパッド」を搭載。
汗を素早く蒸散しいつもサラッと快適に保つCOOLMAX(R)が空冷性能をアシスト。
アイウェアのホールドを補助するノンスリップラバーを同梱
※アイウェアの装着は走行時に脱落しないか十分にご確認のうえ行ってください。
片手でも脱着出来るマグネットバックル仕様。

用途
標準装備品:KBF-2アジャスター、FULRE インナーパッドセット
同梱品:ノンスリップラバーセット(3mm)
規格:JCF(公財)日本自転車競技連盟公認・EN1078
内容量1個
注意
※サイズはあくまで目安です。 製品の設計により同じサイズ表示でも装着感が異なる場合があります。
※重量はメーカー計測による参考重量のため、実際の重量と若干異なる場合があります。
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
頭囲(cm)
参考質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72187809-ホワイトS54-56260
25,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
72187818-ホワイトM56-58270
25,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
72187827-スペースグレーS54-56260
25,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
72187836-スペースグレーM56-58270
25,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
72187845-マットブラックS54-56260
25,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
72187861-マットブラックM56-58270
25,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
72187870-マットブルーグレーS54-56260
25,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
72187879-マットブルーグレーM56-58270
25,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
72187888-マットコーラルS54-56260
25,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
72187897-マットコーラルM56-58270
25,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする