マクセル
録画用 DVD-R DL
片面2層(DL)だから連続3時間半録れる!
内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」(手書きもOK)
生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。
1回録画用。
タイプ
録画用
種類
DVD-R
構造
片面2層
速度
2~8倍速
レーベル面色
ホワイト
録画再生時間
215分
記憶容量(GB)
8.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
ケース
Pケース(インデックス付き)
CPRM対応
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72197216
DRD215WPG.5S
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
72197241
DRD215WPG.10S
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください