曜日別特売

SilverStone Frost Mage 620 ARGB 6本のヒートパイプと120mm PWM制御ファンを備えたデュアルタワーCPUクーラー FM620B-ARGB

SilverStone Frost Mage 620 ARGB 6本のヒートパイプと120mm PWM制御ファンを備えたデュアルタワーCPUクーラー FM620B-ARGB - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Frost Mage 620 ARGB 6本のヒートパイプと120mm PWM制御ファンを備えたデュアルタワーCPUクーラー FM620B-ARGB - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Frost Mage 620 ARGB 6本のヒートパイプと120mm PWM制御ファンを備えたデュアルタワーCPUクーラー FM620B-ARGB - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Frost Mage 620 ARGB 6本のヒートパイプと120mm PWM制御ファンを備えたデュアルタワーCPUクーラー FM620B-ARGB - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Frost Mage 620 ARGB 6本のヒートパイプと120mm PWM制御ファンを備えたデュアルタワーCPUクーラー FM620B-ARGB - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Frost Mage 620 ARGB 6本のヒートパイプと120mm PWM制御ファンを備えたデュアルタワーCPUクーラー FM620B-ARGB - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Frost Mage 620 ARGB 6本のヒートパイプと120mm PWM制御ファンを備えたデュアルタワーCPUクーラー FM620B-ARGB - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Frost Mage 620 ARGB 6本のヒートパイプと120mm PWM制御ファンを備えたデュアルタワーCPUクーラー FM620B-ARGB - SILVER STONE(シルバーストーン)

・6本のΦ6mm銅製ヒートパイプとアルミフィンにより優れた熱伝導効率を実現
・フィンのオフセット設計によりメモリモジュールとの干渉を防止
・スプリングスクリュー方式でIntelおよびAMDプラットフォームへの簡単な取り付けが可能
・ブラックまたはARGB照明付き冷却ファンから選択可能
・振動による騒音を抑えるためのラバーパッド付き
・ヒートパイプダイレクトコンタクト(HDC)技術採用

仕様ファン/風圧:0.4~2.1 mmH2O、ファン平均故障間隔 (MTTF):40000時間、応用/Intel LGA 115X/1200/1700/1851・AMD Socket AM3/AM4/AM5材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ質量(g)960回転数(min-1[r.p.m])ファン/800~2000±10%定格電圧(V)ファン/12、LED/5ベアリングファン/ハイドロベアリング寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×155×120定格電流(A)ファン/≦0.25、LED/≦0.288コネクタファン/4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25ノイズレベルファン/8.1~32 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン/25.8~71 CFM内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72242969SST-FM620B-ARGB
オープン
4,898
5,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする