保科製作所
スマートライト パノラマスカート SSPシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ライラック
オレンジ
ブルー
ピンク
グリーン
ライラック
イエロー
サイズ
LL
L
LL
M
S
幅(cm)
129
116
129
100
88
質量(kg)
4
2.3
3.3
4.1
2.8
4
5.2
2
3
3.7
1.4
2.5
全44種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72302530
品番
SSP-LL
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は52,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
生殖腺をガード。男性にも女性にもお使いいただけます。
着脱はワンタッチ。
腰まわり360°を保護します。
仕様
※医療従事者用※(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)の自主規格に適合した製品に与えられる信頼のマーク。JIS規格および国際規格ISO22196にも対応しています。
質量(kg)
4
色
ライラック
サイズ
LL
幅(cm)
129
ウエスト(cm)
90~105
丈(cm)
50
アズワン品番
68-5808-81
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00005601002
鉛当量(mmPb)
0.35
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000