サンゲツ
ソフト巾木/高さ40mm/Rあり/25M巻
仕様
【ソフト巾木】防汚
材質
塩化ビニル樹脂
縦(mm)
25000
横(mm)
40
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72325411
W-694R2
¥
5,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72325420
W-94R2
¥
5,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72325429
W-974R2
¥
5,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください