サンゲツ
ソフト巾木/高さ75mm/Rあり
仕様
【ソフト巾木】防汚
材質
塩化ビニル樹脂
縦(mm)
915
横(mm)
75
内容量
1ケース(20枚)
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72325115
W-157R
¥
6,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72325131
W-167R
¥
6,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72325140
W-177R
¥
6,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72325149
W-17R
¥
6,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72325158
W-187R
¥
6,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72325167
W-197R
¥
6,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72325176
W-207R
¥
6,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72325185
W-217R
¥
6,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72325201
W-27R
¥
6,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72325210
W-297R
¥
6,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72325219
W-527R
¥
6,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72325228
W-697R
¥
6,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72325237
W-77R
¥
6,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72325246
W-907R
¥
6,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72325255
W-957R
¥
6,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72325271
W-977R
¥
6,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72325280
W-97R
¥
6,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72325289
W-987R
¥
6,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください