曜日別特売

ソフト巾木/高さ100mm/Rあり

ソフト巾木/高さ100mm/Rあり - サンゲツソフト巾木/高さ100mm/Rあり - サンゲツソフト巾木/高さ100mm/Rあり - サンゲツソフト巾木/高さ100mm/Rあり - サンゲツソフト巾木/高さ100mm/Rあり - サンゲツソフト巾木/高さ100mm/Rあり - サンゲツソフト巾木/高さ100mm/Rあり - サンゲツソフト巾木/高さ100mm/Rあり - サンゲツ
仕様【ソフト巾木】防汚材質塩化ビニル樹脂縦(mm)915横(mm)100内容量1ケース(20枚)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72325438W-11R
6,900
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72325447W-151R
6,900
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72325456W-161R
6,900
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72325465W-171R
6,900
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72325481W-181R
6,900
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72325490W-191R
6,900
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72325499W-201R
6,900
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72325508W-211R
6,900
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72325517W-21R
6,900
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72325526W-291R
6,900
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72325535W-521R
6,900
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72325551W-691R
6,900
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72325560W-91R
6,900
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72325569W-951R
6,900
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72325578W-971R
6,900
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72325587W-981R
6,900
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする