曜日別特売

ソフト巾木/高さ60mm/Rあり/25M巻

ソフト巾木/高さ60mm/Rあり/25M巻 - サンゲツソフト巾木/高さ60mm/Rあり/25M巻 - サンゲツソフト巾木/高さ60mm/Rあり/25M巻 - サンゲツソフト巾木/高さ60mm/Rあり/25M巻 - サンゲツ
仕様【ソフト巾木】防汚材質塩化ビニル樹脂縦(mm)25000横(mm)60内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72325691W-16R2
7,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
72325700W-26R2
7,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
72325709W-696R2
7,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
72325718W-96R2
7,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする