曜日別特売

A5 バインダー クラルテ ブラウン

A5 バインダー クラルテ ブラウン - マルマン

・シンプルで落ち着いた"キレイめ"なデザイン
・表紙を閉じていても、インデックスのタイトルを一目で確認できる
・ペン差しとしても使える表紙
・ファイルのイメージカラーに合わせた5色のラミネートタブインデックス。

ブラウンサイズA5/20穴質量(g)122内容ラミネートタブインデックス5山/クリアポケット 1枚穴数20穴寸法(縦×横×厚さ)(mm)224×182×20用紙筆記用紙80g/m2材質(表紙)PP罫線6mm横罫ルーズリーフ収納枚数(枚)【標準】70本文枚数10内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72320066F415-07
1,000
849
934(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする