曜日別特売

B5 バインダー カケセル グレージュ

B5 バインダー カケセル グレージュ - マルマン

・背幅がスリムなタイプで、持ち運びしやすい。
・シャープペンやえんぴつで書けるインデックス付き。
・表紙からタブを直接押さえて、見たいページがサッと開ける。
・タブ部分はラミネート加工、丈夫で長持ちします。
・マットカラーの不透明表紙×ワントーンインデックスでシンプルに整う。

グレージュサイズB5/26穴質量(g)154内容ラミネートタブインデックス 4山穴数26穴寸法(縦×横×厚さ)(mm)272×204×15用紙筆記用紙80g/m2材質(表紙)PP罫線6mm横罫ルーズリーフ収納枚数(枚)【標準】60本文枚数10内容量1冊
注意
※書き直しは数回程度。筆圧や筆記具によって消せない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72319969F022-71
600
519
571(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする