SMC
CM2K-Z1 エアシリンダ
形状
ロッド先端おねじ
取付支持形式
基本形(両側ボス付)
クッション
ラバークッション
チューブ内径(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
シリンダストローク(mm)
15
ロッド先端金具
ロッド先端金具なし
揺動受け金具
金具なし
オートスイッチ有無
無
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72327416
CM2KB25-15Z1
¥
7,210
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください