明和グラビア
有孔防滑バリアフリーマット
耐久3年の高耐久で、薄くて軽い。
用途
グレーチングマットや泥はね防止等幅広いシーンで使用でき、水洗い可能でお手入れ簡単で、U字ピンで固定出来て、すべりにくく安心してご使用いただけます。
材質
表面:塩化ビニル樹脂、中間層:特殊ガラス繊維、裏面:塩化ビニル樹脂
色
GY
寸法(cm)
90×150
内容量
1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※本製品の性質上、柄の歪みや多少表示サイズと異なる場合がございますが、ご了承ください。
※公道では使用しないでください。
※車両の通行はお避けください。
※雪や雨で濡れた場合はすべるおそれがありますのでご注意ください。(裸足の場合は特にすべりやすくなります。)
※固定して使用する場合は、市販の両面アクリルテープ(屋外用)で施工するか、U字ピンで固定してください。
※風が強い場合は飛ぶおそれがありますので、安全な場所に収納してください。
※塗装されたアルミ、鉄、コンクリートなどの上に敷く場合、使用されている塗料によっては変色するおそれがありますのでご注意ください。
※金属ブラシはお使いにならないでください。また、漂白剤・カビ取り剤はお使いにならないでください。
※しばらくご使用にならない場合は、十分に湿気を発散させてから風通しの良い場所で保管してください。
※バイクや自転車のタイヤなどのゴム製品には接触させないでください。長時間接触すると、変色や劣化のおそれがありますのでご注意ください。
※排水口をふさがないようにご注意ください。
※お子様が本製品で遊ばないよう注意してください。思わぬ事故につながるおそれがあります。
※火のそばに近づけないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72327766
YB-9015
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください