SUGICO(スギコ)
シールウェア
材質(本体)
ポリプロピレン
容量(L)
7.2
寸法(Φ×高さH)(mm)
255×175
耐熱温度(℃)
本体/-20~140、蓋/-30~70
材質(フタ)
ポリエチレン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72361725
RF-1
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください