AFF WARE
マグネット式 セパレートボックス 収納 ホルダー ティッシュ 本 書類 サイズ調整可能
マグネットで貼るだけ簡単設置。サイズフリーなセパレートタイプ。
ティッシュボックスや書類をしっかり挟んで壁面収納。
キッチンもデスク周りもスッキリ片付く便利なホルダーです。
用途
収納ケースとして
寸法(mm)
24×5.5×8.5
取付け方法
マグネット
質量(g/個)
244
素材
鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72366440
AFF-MGC002-BK
ブラック
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
72366449
AFF-MGC002-WH
ホワイト
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください