LEHZ Series 電動グリッパ2爪タイプ

LEHZ Series 電動グリッパ2爪タイプ - SMC
仕様標準仕様ストローク(mm)6形状リード:基本形サイズ16形式2爪タイプ通信方式パラレル入力(NPN)取付け方法DINレール取付形軸数単軸用RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータケーブル種類ロボットケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)3I/Oケーブル長さ(m)3モータサイズ基本形モータケーブル取出方向基本形 (左側面取出)フィンガオプション基本形(開閉方向タップ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72367325LEHZ16K2-6-R3C5183
85,810
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする