SMC
AR30(K)-D Series レギュレータ
取付
ブラケット付
ボディサイズ
30
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
表示単位
製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ハンドル
圧力計
排気機構
逆流機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72368601
AR30K-02B-1Y-D
1/4
上向き
圧力計なし
リリーフタイプ
あり
¥
4,290
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
11日以内出荷
返品不可
72368610
AR30-03BE-1N-D
3/8
下向き
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
ノンリリーフタイプ
なし
¥
5,830
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください