首掛け極冷タオル(マイナス5度)1枚個包装タイプ

首掛け極冷タオル(マイナス5度)1枚個包装タイプ - 服部首掛け極冷タオル(マイナス5度)1枚個包装タイプ - 服部首掛け極冷タオル(マイナス5度)1枚個包装タイプ - 服部首掛け極冷タオル(マイナス5度)1枚個包装タイプ - 服部首掛け極冷タオル(マイナス5度)1枚個包装タイプ - 服部首掛け極冷タオル(マイナス5度)1枚個包装タイプ - 服部首掛け極冷タオル(マイナス5度)1枚個包装タイプ - 服部首掛け極冷タオル(マイナス5度)1枚個包装タイプ - 服部

首にかけるだけでひんやり爽快。
肌温度マイナス5℃※の極冷タオル。
暑さ対策は、この1枚。
汗も気分もすっきりリフレッシュ。

用途
【こんな時におすすめ】
野外で働く方に
部活動をしている学生に
外出時に
スポーツ観戦時に
通勤・通学で汗をかくときに
屋内で暑さを感じたときに
汗やベタつきを拭きたいときに
気分をリフレッシュしたいときに
成分水、エタノール、塩化ベンザルコニウム、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、プロプレングリコール、メントール、乳酸メンチル、可溶化剤寸法(cm)【袋】17.6×4.7×1.8【タオル】25×55入数300本内容量1箱(300本)
注意
※【ご使用上の注意】
※使用環境により体感には個人差があります。
※メントールの冷感刺激に弱い方、アルコール過敏症の方、特にお肌の弱い方、乳幼児には使用しないでください。
※傷やはれもの、湿疹等、異常のある部位や、目などの粘膜、除毛直後の肌には使用しないでください。
※ご使用の際は、お肌に異常が生じていないかよく注意してください。
※ お肌に合わない場合、または次のような症状があらわれた場合には、使用を中止してください。
※ そのまま使用を続けますと症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。
※ 1使用中に、赤み・はれ・かゆみ・刺激・色抜け(白斑等)や黒ずみなどの異常があらわれた場合
※ 2使用後、お肌に直射日光があたり、前記のような異常があらわれた場合

※シートは水に溶けませんので、トイレに流さないでください。
※一度使用したシートは、再度使用しないでください。
※家具・床・電気製品・革製品等には使用しないでください。
※衣類やアクセサリー等の色落ち・シミの原因となる場合がありますのでご注意ください。
※小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
※誤って口に入れないよう、保管には十分ご注意ください。
※直射日光の当たる場所、高温多湿の場所、温度変化の激しい場所を避けて保管してください。
※火気の近くでは使用しないでください。
※使用済みのシートおよび袋は、各自治体の定める方法に従って処理してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72370098gokuhie1
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする