A&D(エー・アンド・デイ)
ホームスケール ホワイト
付属品
電池(モニタ用)、取扱説明書
寸法(mm)
165×120×H35
色
ホワイト
質量(g)
230(電池含まず)
ひょう量(g)
2000
最小表示(g)
1(2~ 2000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72372591
UH-3303-W
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください